福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
三味胴 梨地御所車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):385mm●サイズ(D):385mm●サイズ(H):65mm●重量:1355g●材質:ABS樹脂
注文コード
05252357
品番
65031260
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):385mm●サイズ(D):385mm●サイズ(H):65mm●重量:1355g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-42