三味胴 茶パール鉄仙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):385mm●サイズ(D):385mm●サイズ(H):65mm●重量:1355g●材質:ABS樹脂 注文コード05252461 品番65031460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,250
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):385mm●サイズ(D):385mm●サイズ(H):65mm●重量:1355g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4698-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする