画像準備中

分電盤 enステーション EN3Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 分岐回路数5 主幹ブレーカ容量ELB2P125A 注文コード05252494 品番EN3C 12059G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,300
この商品は分岐回路数・主幹ブレーカ容量など31種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)320 横(mm)330 深さ(mm)110 仕様フタ付 質量(kg)5.6 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単2 使用場所露出形 分岐回路数5 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 主幹ブレーカ容量ELB2P125A 分岐スペース数9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする