福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
竹型角桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):52mm●重量:590g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-70
注文コード
05252655
品番
50261010
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):52mm●重量:590g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-70