河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05252914
品番
ENE 3042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
220
横(mm)
280
深さ(mm)
78
仕様
フタなし
質量(kg)
1.8
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
分岐回路数
4
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB3P30A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05252914
ENE 3042
85202383
ENE3042
Ezライン(フタなし)
河村電器産業
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました