福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
小判桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):396mm●サイズ(D):338mm●サイズ(H):65mm●重量:1080g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-05
注文コード
05252978
品番
64030070
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):396mm●サイズ(D):338mm●サイズ(H):65mm●重量:1080g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-05