福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
小判桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):364mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):65mm●重量:958g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-11
注文コード
05253039
品番
64030160
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):364mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):65mm●重量:958g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-11