福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
御殿桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):413mm●サイズ(H):75mm●重量:1540g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-19
注文コード
05253109
品番
50261260
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):413mm●サイズ(H):75mm●重量:1540g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-19