福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
御殿桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):446mm●サイズ(H):76mm●重量:1740g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-34
注文コード
05253215
品番
61022960
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):446mm●サイズ(H):76mm●重量:1740g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-34