福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
三味胴 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):236mm●サイズ(D):236mm●サイズ(H):20mm●重量:255g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-80
注文コード
05253608
品番
70014160
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):236mm●サイズ(D):236mm●サイズ(H):20mm●重量:255g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-80