福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DXちらし 蓋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-08
注文コード
05253879
品番
70014981
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
この商品は
アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(H):20mm●重量:123g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-08