福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
寿冠鉢ちらし 親
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05254141
品番
50261410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(H):58mm●重量:200g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-43