福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
寿冠鉢ちらし 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-46
注文コード
05254195
品番
50261440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):156mm●サイズ(H):20mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-46