4寸 ミニ桶 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05254265 品番78020050
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(H):10mm●重量:35g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4700-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする