福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DX6寸 桶
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05254326
品番
50261580
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):55mm●重量:220g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-82