縦(mm)320
横(mm)802
深さ(mm)110
質量(kg)11.5
分岐回路数16
主幹ブレーカ容量ELB3P60A
電気温水器用ブレーカMCB2P30A×1
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数0
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
その他ブレーカ電気ボイラー用ELB2P40A×1