A150寿司皿 ぼかし花星座

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4704-40 注文コード05256390 品番13000117
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4704-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする