福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
面取り丸皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05257047
品番
50260650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):17mm●重量:42g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4705-94