福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木製回転寿司皿用 スベリ止付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):32mm●材質:木製品
注文コード
05257135
品番
12030450
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):32mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4706-04