福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
ABS醤油皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(H):16mm●重量:24g●材質:ABS樹脂
注文コード
05257151
品番
50262160
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(H):16mm●重量:24g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-06