福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DXタレ入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):25mm●重量:56g●材質:ABS樹脂
注文コード
05257318
品番
46200410
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):25mm●重量:56g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-36