福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
TA羽反湯呑
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4706-74
注文コード
05257510
品番
50260430
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(H):80mm●重量:70g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-74