omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
-
仕様
角形ソケット
注文コード
05257665
品番
PT14-0 FOR LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
極数・仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□S
形状
PT(裏面接続)
種類
-
ピン数(ピン)
14
端子形状
プリント基板端子
仕様
角形ソケット
質量(g)
約16.2
極数
-
使用温度範囲(℃)
-
接続方式
裏面
分類
裏面接続ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
定格通電電流(A)
10
端子長さ(mm)
4.3
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
使用周囲湿度(%RH)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05257665
PT14-0 FOR LY
09218946
PT14-0
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)
omron(オムロン)
1個
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました