画像準備中

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 注文コード05257692 品番PYF14A-V(100VAC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は極数など19種類から選べます 他の種類を見る
タイプ- 適合本体- 極数- ピン数(ピン)14 フィンガープロテクトの有無 端子形状プラグイン端子 仕様- 取付方式- 外形寸法(mm)- 電圧(V)- 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 連続通電電流(A)3 コンタクト数- 耐電圧(V/min)端子間:AC2000 アクセサリタイプ-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
回路作製
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

信頼と実績のオムロンのソケットなので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品:
06317175
2023-01-09
用途:
制御盤製作
建設業・工事業

オムロン製品のリレー、タイマを使うときは純正のソケットが必須です。モノタロウさんは在庫が多く助かります。

対象商品:
06317166
2021-10-21
用途:
バイク
大嶋クリップ 様 (製造業)

今までリレー端子に配線を直接はんだ付けで結線していたが、場所は取るが配線が楽になり、結局コードも減らせたので、省スペース化できた。

1人が参考にしています
対象商品:
06317166
2022-06-03
用途:
新規製作の制御盤に使用
有限会社 斎藤電気工事 様

メーカー品で信頼性高く安心です。従来から問題なく使用しています。

対象商品:
06317141
2021-08-30
用途:
配電部品

急遽部品が足りなくなり購入。メーカー品なので安心して使用出来てます。

2人が参考にしています
対象商品:
06317141
2020-06-11
用途:
スプリンクラー制御
株式会社大宮ポンプ製作所 様 (製造業)

機器の設置には安定した接続器具で、脱落することなく機能しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06299282
2020-05-02
用途:
固定用

定番のオムロン製。
なぜか安かったので購入しました。

対象商品:
06317141
2020-01-31
用途:
電気工事

メーカー品で使い慣れているソケットのため問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする