PY08 FOR MY 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン) 05257726

共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 適合機種MY 注文コード05257726 品番PY08 FOR MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥155
この商品は極数・適合機種・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MY 形状PY(裏面接続) 極数- 端子形状はんだづけ端子 ピン数(ピン)8 仕様角形ソケット 質量(g)約8 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 連続通電電流(A)7 耐電圧(V/min)端子間:AC1500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05257726 PY08 FOR MY 06317035 PY08 FOR MY 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン) 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン) 1個 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
シャーシ内部の配線
ユニバ-サル技研 様

高さの低いシャーシに取り付けるためにはとても便利です。
ハンダ作業が必要になりますが、小さいケースに内部に収納及び取付できて便利です。

対象商品:
06317062
2021-07-10
用途:
制御装置の製作
TKエンジニアリング 様

操作装置の切換にリレーを使用するときに省スペースで製作できるので助かる、
今後は電子回路の普及でだんだんなくなる技術かもしれないが、今しばらくはお世話になります。

対象商品:
06317044
2019-09-16
用途:
モノタロウミニリレーのソケットとして

モノタロウミニリレーの基板用ソケットとしてバッチリ使えました。基板用のモノタロウソケットもラインナップ期待します。

対象商品:
06317062
2019-11-24
用途:
機器のメンテナンス
その他業種

以前から使用してきており安心して使用できる製品と思われます。

対象商品:
06317044
2017-04-20
用途:
音響装置の電子機器に組み込み

過去数十年にわたり使用しているが不具合発生がなく安心して使用できる。

対象商品:
05257726
2017-04-15
用途:
配電盤内部品
製造業

良い商品だとおもいます。説明の中に何に合うか記載して欲しいです。誤発注が多い商品ですね。この商品には、これがオススメとか!。お願いします。

対象商品:
06317062
2015-12-17
用途:
放送設備制御リレー用
今野通信電設 様

リレー取付アングルにしっかりフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする