画像準備中

共用ソケット保持金具 丸形ソケット用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合形PL08(-Q)、形PL11(-Q) 注文コード05257753 品番PLC-7 FOR MYA.LJA
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は適合・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
適合ソケット形PL08(-Q)、形PL11(-Q) 適合機種形MYA-NA1、-NB1/形MYA-LA1、-LB1/形MYA-NA2、-NB2/形MYA-LA2、-LB2/形APR-S 分類丸形ソケット用 適合形PL08(-Q)、形PL11(-Q) 質量(g)約3
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする