omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット保持金具 丸形ソケット用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
形PL08(-Q)、形PL11(-Q)
注文コード
05257762
品番
PLC-8 FOR MYA.LJA
参考基準価格(税別)
¥105
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合ソケット
形PL08(-Q)、形PL11(-Q)
適合機種
形MYA-LA12、-LB12/形LG2
分類
丸形ソケット用
適合
形PL08(-Q)、形PL11(-Q)
質量(g)
約6.4
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。