福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
元禄箸箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):288mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):75mm●重量:502g●材質:ABS樹脂
注文コード
05257799
品番
81258268
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):288mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):75mm●重量:502g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4707-25