福井クラフト
ステンレス保温ボール 軽量
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(H):50mm●容量:150mL●材質:ステンレス
注文コード
05260705
品番
92988260
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(H):50mm●容量:150mL●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4712-69