単相電流リレー K8AK-AS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC/DC24 動作値整定範囲AC/DC0.1〜1A(市販CT使用可能)、AC/DC0.5〜5A(市販CT使用可能)、AC/DC0.8〜8A 注文コード05260763 品番K8AK-AS2 24VAC/DC
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は電源電圧・動作値整定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC/DC24 出力形態1c接点出力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ ディップスイッチ切替え) 出力1cリレー出力 接続端子AC/DC0〜1A:I1-COM、AC/DC0〜5A:I2-COM、AC/DC0〜8A:I3-COM 動作時間整定範囲:0.1〜30秒 取付DINレール取付 仕様単相電流リレー 質量(g)約150 保護構造端子部:IP20 適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリV)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5 消費電力2.0VA/1.1W以下 ケース色N1.5 材質(ケース)PC+ABS UL94-V0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90 周波数許容変動50/60Hz±5Hz 入力インピーダンス(Ω)AC/DC0〜1A:約0.12、AC/DC0〜5A:約0.02、AC/DC0〜8A:約0.02 過負荷耐量最大入力電流(mA)の120%連続、150%1秒 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 使用周囲温度(℃)-20〜60(ただし、氷結および結露しないこと) 表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤 使用周囲湿度相対湿度 25〜85%(ただし、結露しないこと) 入力周波数(Hz)AC/DC入力:45〜65 保存温度範囲(℃)-20〜65(ただし、氷結および結露しないこと) 保存湿度範囲相対湿度25〜85%(ただし、結露しないこと) 耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐衝撃性100m/s23軸6方向3回 復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え) 耐振動振動数10〜55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110% ねじ締付トルク(N・m)0.49〜0.59 繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms 耐電圧(V/min)AC2000 動作値整定範囲AC/DC0.1〜1A(市販CT使用可能)、AC/DC0.5〜5A(市販CT使用可能)、AC/DC0.8〜8A 動作値想定値の100%動作 復帰値整定範囲:動作値の5〜50%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
三相の過電流検出制御
製造業

非常に良い製品です。線電流、突入電流、復帰電流を個別に設定できさらには
検出時間も個別設定で切る点は、適応範囲を広くとるとこができてとても良いです。次回もこの製品を使いたい。

対象商品:
05260754
2022-03-22
用途:
制御盤作成
製造業

いつも制御盤は部品調達から製作まで外注先にお願いしていたのですが、
今回は電流リレーの入手が厳しいとの事で、こちらで購入しました。
入手困難な中、敏速に対応していただき本当に助かりました。
ありがとうございます。

対象商品:
05260754
2016-10-19
用途:
ポンプのエラー検出

性能等には満足しているが、新型になったことで下記の2点に不満を感じた。
レールを使用していないため、固定が1か所でしかできなくなった。
何度も取り外しをしないのでそれほど問題ではないが、端子位置の文字が小さくなって確認しづらくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする