omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
逆相欠相リレー K8AK-PH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05260833
品番
K8AK-PH1
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
逆相欠相リレー
出力
2cリレー出力
幅(mm)
22.5
電源(V)
三相3線: AC200〜480
定格入力電圧(V)
三相3線: AC200〜480
ケース色
N1.5