omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格入力電圧(V)
三相3線モード: AC380、400、415、480 三相4線モード: AC220、230、240、277
注文コード
05260858
品番
K8AK-PM2
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
定格入力電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
三相電圧+逆相欠相リレー
出力
1c×2リレー出力
幅(mm)
22.5
ケース色
N1.5
電源電圧(V)
-
電気フェーズ
-
電源(V)
三相3線: AC380、400、415、480 三相4線: AC220、230、240、277
接点構成
SPDT
定格入力電圧(V)
三相3線モード: AC380、400、415、480 三相4線モード: AC220、230、240、277
最小動作温度(℃)
-20
遅延時間(秒)
0.1〜 30