omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
温度警報器 K8AK-TH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05260885
品番
K8AK-TH11S 100-240VAC
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100〜240
入力種類
熱電対/白金測温抵抗体
表示LED
PWR:緑、ALM:赤
取付
DINレール取付
材質(本体)
PC+ABS UL94-V0
保護構造
IP20
消費電力
5VA以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×100×90
許容電圧範囲
定格電源電圧の85〜110%
ねじ締付トルク(N・m)
0.49〜0.59
耐電圧(V)
AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)