omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の RFID
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05260955
品番
V680-D1KP58HTN
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
保存温度(℃)
-40〜250(氷結なきこと)
(データ保持:-40〜125)
1) 常温/200 各30分を1サイクルとして2000サイクル
2) 250 500時間
種類
メモリ/EEPROM
メモリー容量
1000バイト(ユーザーエリア)
質量(g)
約70
保護構造
IP67(IEC60529規格)、耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003付属書1)
材質(ケース)
-
形状(mm)
-
耐熱性
-
使用周囲温度(℃)
交信時/-25〜85(氷結なきこと)
耐衝撃(m/s
2
)
500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
書換え回数
データ/各ブロック毎10万回(25℃)
データ保持
データ書込み後10年(85℃以下)/0.5年(〜125℃) 125℃を超える高温でのデータ保持は累積10時間
使用周囲湿度(%RH)
制限なし
材質(充填樹脂)
-
金属対応
非金属取りつけ
材質(成形)
-
耐振動(Hz)
10〜2000複振幅1.5mm 加速度150m/s
2
、XYZ各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
高温での保存後はデータ変更の必要がなくても、再度データをライトしてください。高温とは125℃を超え、250℃までの温度を指します