画像準備中

RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05261025 品番 V680S-HMD66-ETN
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
付属品取扱説明書、EC適合宣言書のコピー、IPアドレスメモラベル、フェライトコア* 質量(g)約640 保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1) 材質(ケース)PBT樹脂 電源電圧(V)DC24(-15%〜+10%) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×40(突起部を除く) 消費電流(mA)200以下 インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位) 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25〜70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと 耐振動10Hz〜500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと プロトコルModbus TCP(上位通信) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間 保存湿度範囲(%RH)25〜85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25〜85(結露しないこと) 材質(充填樹脂)ウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする