福井クラフト
ステンスプーン スモーク銀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(D):29mm●サイズ(H):10mm●材質:ステンレス
注文コード
05261606
品番
62164920
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(D):29mm●サイズ(H):10mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4714-01