福井クラフト
ステン スモーク銀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(D):40mm●サイズ(H):18mm●重量:50g●材質:ステンレス
注文コード
05261667
品番
62163930
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(D):40mm●サイズ(H):18mm●重量:50g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4714-07