オシロプローブ用チェック端子

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 表面処理ニッケル下地金メッキ 注文コード05263633 品番LC-2-G(R)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は色・表面処理・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。

種類その他 材質リン青銅0.4Φ 使用温度範囲(℃)-40〜+150 取付穴径(Φmm)1.0 表面処理ニッケル下地金メッキ
注意
※赤、黄の2色にはRoHsで規制されているカドミウムがガラスの中に含有しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする