福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの バット・番重・コンテナ
福井クラフトの バット・トレー
8寸 小判サントレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05273260
品番
75002140
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):15mm●重量:124g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4731-61