曜日別特売
80602860 メタルコースター 福井クラフト 05273391

80602860 メタルコースター 福井クラフト 05273391
80602860 メタルコースター 福井クラフト 05273391

メタルコースター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):90mm●サイズ(H):10mm●重量:60g●材質:亜鉛注文コード05273391品番80602860
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):90mm●サイズ(H):10mm●重量:60g●材質:亜鉛アズワン品番68-4731-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする