福井クラフト
福井クラフトの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
福井クラフトの 実験研究用衛生用品
網代コースター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05273488
品番
80603220
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):4mm●重量:28g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4732-05