福井クラフト
福井クラフトの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
福井クラフトの 実験研究用衛生用品
鉋目角コースター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05273506
品番
81015100
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):17mm●重量:64g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4732-09