福井クラフト
福井クラフトの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
福井クラフトの 実験研究用衛生用品
隅切茶碗蒸皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05273531
品番
81258300
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):22mm●重量:23g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4732-11