福井クラフト
福井クラフトの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
福井クラフトの 実験研究用衛生用品
吹上受皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05273576
品番
81258330
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):18mm●重量:35g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4732-20