福井クラフト
福井クラフトの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
福井クラフトの 実験研究用衛生用品
3.6寸 日の出茶托
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05273585
品番
81016280
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):112mm●サイズ(D):109mm●サイズ(H):20mm●重量:32g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4732-27