福井クラフト
福井クラフトの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
福井クラフトの 実験研究用衛生用品
3.6寸 梅無地茶托
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05273610
品番
90042960
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):108mm●サイズ(H):19mm●重量:31g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4732-32