福井クラフト
福井クラフトの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
福井クラフトの 実験研究用衛生用品
木目茶托 全面塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05273655
品番
81015360
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):119mm●サイズ(H):20mm●重量:30g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4732-45