福井クラフト
福井クラフトの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
福井クラフトの 実験研究用衛生用品
小判茶托
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05273777
品番
81015550
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):83mm●サイズ(H):20mm●重量:27g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4732-73