福井クラフト
木製荒彫おしぼり受け
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05274215
品番
85914960
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):12mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4733-76