福井クラフト
福井クラフトの 店舗什器
福井クラフトの 専門店用什器
角ウオーターポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):108mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):215mm●重量:302g●材質:ABS樹脂
注文コード
05274328
品番
81015670
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):108mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):215mm●重量:302g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4733-96